Beli track lamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)
    Mulai

    Rp179.900

    HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)
    atribut:
    • Correlated Color Temperature (Kelvin): 6000
  2. NERO Electric Spark LED Track Light
    Mulai

    Rp239.900

    NERO Electric Spark LED Track Light
    atribut:
    • Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
    • CCT: 5000K Daylight / 4000K Coolwhite / 3000K Warmwhite
    • Lifetime: 30000 hours
  3. In-Lite Track Light DIP CCT
    Mulai

    Rp109.900

    In-Lite Track Light DIP CCT
    Deskripsi:
    INTA277 TRACK LIGHTEquiped with rotating arm to easily adjust lighting angle, suitable for most decorative styles, available in many sizes, ultra long life, easy to install and maintain, and low maintenance cost. Non-dimmable.
    atribut:
    • Beam Angle (°): 24
    • CRI: ≥80
    • Color: Tri Color (3000, 4000, 6500)
    • Frequency (Hz): 50/60
    • IP Rating: IP20 (for Indoor)
    • Lifespan (hour): 15000
    • Voltage (V): AC 220-240
  4. NERO Electric Spark Contact Track
    Mulai

    Rp129.900

    NERO Electric Spark Contact Track
    atribut:
    • Type: Surface Mounted Track
  5. Luxmenn Lampu Track Light
    Mulai

    Rp109.900

    Luxmenn Lampu Track Light
    atribut:
    • Voltage (V): 85-265
    • Beam Angle (°): 24
    • Lifetime (hour): ≥20000
    • Material: Non-Flammable Plastic
  6. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  7. In-Lite Lampu Sorot INF027
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    In-Lite Lampu Sorot INF027
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
  8. Daiichi Map L DCS A4
    Rating:
    97% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp31.900

    Daiichi Map L DCS A4
    atribut:
    • Size: A4
  9. ECLAT LED Track Light
    Mulai

    Rp189.900

    ECLAT LED Track Light
    Deskripsi:
    Pencahayaan Track/Rel adalah metode pencahayaan di mana lampu dipasang di mana saja pada perangkat Track/Rel yang berisi konduktor listrik. Ini berbeda dengan mengarahkan kabel listrik secara langsung ke posisi lampu individual. Track dapat dipasang ke langit-langit atau dinding, memanjang ke bawah balok, atau melintang melintasi kasau atau balok. Mereka juga dapat digantung dengan tongkat dari tempat-tempat tinggi seperti langit-langit berkubah. Pencahayaan Track biasanya dipadukan dengan lampu arah dengan reflektor, seperti lampu sorot, yang umum digunakan untuk menyorot Lukisan atau titik yang ingin ditonjolkan pada ruangan.
    atribut:
    • Beam Angle (°): 24
    • Ra: >90
    • Standard: SNI IEC 60598-2.4:2012, NPB 101-116-190077
  10. Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp429.900

  11. LUMAPRO Track Light Rail & Connector
    Mulai

    Rp409.900

    LUMAPRO Track Light Rail & Connector
    Deskripsi:
    Track electrical feeds connect rails to electrical wiring and deliver power to the light heads along the rail. They fit tracks of the same style (J, H, or L).
    atribut:
    • UNSPSC: 39111508
    • Function: 3-Wire Cord & Plug Power Feed Connector
    • Housing Color: Black
    • Housing Material: Plastic
    • Manufacturer Part Number: 10F184
    • Maximum Current (A) : 20
    • Maximum Wattage (W): 2400
    • Number of Circuits: 1
    • Overall Height (inch): 11/16
    • Overall Length (inch): 4-1/4
    • Overall Width (inch): 1-7/16
    • Standards: cULus Listed
    • Voltage (V): 120 AC
  12. In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat
    Mulai

    Rp56.900

    In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00775.01
  13. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp45.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  14. VETTO Socket Extension 5m with Switch
    Mulai

    Rp77.900

    VETTO Socket Extension 5m with Switch
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Maximum Power (W): 2500
    • Maximum Current (A) : 10
    • Maximum Voltage (V) : 250
  15. NERO Electric General LED Street Light Bracket
    Mulai

    Rp179.900

    NERO Electric General LED Street Light Bracket
    atribut:
    • Type: LED Driver (Street Light)
    • Life Time (hour): 20
  16. Philips Eridani Downlight
    Mulai

    Rp149.900

    Philips Eridani Downlight
    Deskripsi:
    Philips Downlight Multipack ERIDANI DL190B 80 3.5W 30K WH Recessed LED KuningPhilips LED Downlight Eridani sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyaman
    atribut:
    • Color Rendering Index (CRI): 80
    • Dimmable: None
    • Ingress protection code: IP20
    • Input Voltage (V): 220-240
    • Nominal Lifetime (hour): 15000
  17. Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)
    Rating:
    99% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp38.900

Daftar Harga track lamp Terbaru March 2026
In-Lite Track BarRp31.900
HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)Rp179.900
NERO Electric Spark LED Track LightRp239.900
In-Lite Track Light DIP CCTRp109.900
NERO Electric Spark Contact TrackRp129.900
Luxmenn Lampu Track LightRp109.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Rp98.900
In-Lite Lampu Sorot INF027Rp129.900
Daiichi Map L DCS A4Rp31.900
ECLAT LED Track LightRp189.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)